※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西工業
大西工業の ドリル
大西工業の 木工用
大西工業の 木工用ドリル
ショートビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39406771
品番
001-500
参考基準価格(税別)
¥13,880
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
板およびボードの穴あけに最適です。
刃径(mm)
50.0
溝長(mm)
90
全長(mm)
150
用途
木材の貫通穴用。
トラスコ品番
361-7319
適合機種
電気ドリル
質量(g)
560
シャンク径(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応