曜日別特売
EHD2.0S 電動ドリル用 丁番ドリル トップ工業 39407155

EHD2.0S 電動ドリル用 丁番ドリル トップ工業 39407155
EHD2.0S 電動ドリル用 丁番ドリル トップ工業 39407155

電動ドリル用 丁番ドリル

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ドリル径(Φmm)2
先端径(mm)ガイド/4.5
内容量1本注文コード39407155品番EHD2.0S
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。

用途
被削材:丁番、サッシ枠。
ドリル径(Φmm)2溝長(mm)43.5全長(mm)81トラスコ品番387-2505先端径(mm)ガイド/4.5材質本体:高速度鋼(HSS)質量(g)20シャンク径(Φmm)6.35止ねじM3シャンク六角軸6.35mm適合ねじ(mm)木ねじ/3.1~4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39407146
2024-08-07
用途: 小さい蝶番のネジ穴開け時
寿工房製造業

小さい蝶番でも真ん中に穴が開きます。
とても重宝しています

対象商品 : 39407146
2023-10-04
用途: 蝶番の取り付け

力の入れ具合にコツが必要でした。
慣れたらオッケーです。
小さな下穴の物を探していたので助かりました。

対象商品 : 39407155
2020-12-25
用途: 木工組立て作業
その他業種

他種の丁番ドリル(サイズ違いの4本セット)を購入して作業したところ、開始間もなくしてスプリングがへだって使えなくなった。またスプリングが細くてセンターを捉え難いなど、実用的ではないと感じた。
ネットで本ドリルを知り購入、使用して略満足しています。丁番ねじ穴のセンターを捉えるにはスプリングの強さが大事です。先端の傾斜をもう少し鋭角にすると更に良くなると思います。

対象商品 : 39407155
2019-09-27
用途: アンティーク丁番の取り付け時
有限会社ティー・アイ・コーポレーション

初めて使用しましたが最高です。もっと早くに使っていれば良かったです。ただ、小さなネジがあるため注意しないと落としてなくしていまいます。

対象商品 : 39407146
2020-07-08
用途: 蝶番ドリル下穴に
建設業・工事業

他の他のメーカー製品はドリルサイズが少し大きく、この製品はドリルが、小さいのでいいです。

対象商品 : 39407155
2019-01-12
用途: 丁番取付用ビスの下穴加工
製造業

今回使用したビスサイズでは問題なく快適に使え、予備の錐も付属されていたのが良かったです。ただビスの打つ箇所やビスサイズによっては、もう少し深く掘れる工夫と太いドリルサイズを追加しても良いのでは?と感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする