COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 耐油手袋
COVER WORK(カバーワーク)の ニトリルゴム 耐油手袋
COVER WORK(カバーワーク)の 厚手タイプ ニトリルゴム
オイルグリップ ツインヴェール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39407288
品番
FT-3385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ニトリルゴムのダブルコーティングで、強さと高い耐油性を実現しました。
サイズ
S
全長(cm)
26
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
ナイロン
色
ブルー
入数(双)
1
機能
柔軟性、通気性、耐油性、耐摩耗性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム