COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 耐油手袋
COVER WORK(カバーワーク)の ニトリルゴム 耐油手袋
COVER WORK(カバーワーク)の 厚手タイプ ニトリルゴム
オイルグリップ ツインヴェール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39407306
品番
FT-3385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ニトリルゴムのダブルコーティングで、強さと高い耐油性を実現しました。
サイズ
L
全長(cm)
28
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
ナイロン
色
ブルー
入数(双)
1
機能
柔軟性、通気性、耐油性、耐摩耗性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム