クラフトフィット3Dカット シリコン滑り止め付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39407753 品番 FT-354102
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

指の関節構造に沿った3Dカットを採用。手のひらのシリコンが高いグリップ力を発揮。

グレー サイズLL 全長(cm)23 材質人工皮革・クロロプレーン・シリコン・その他 入数(双)1 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39407744
2023-10-11
用途:
農作業一般、温かいときのスキー
その他業種

革製品も使用していましたが、当制品は夏場の汗に対して洗濯できるところが良い。また、革手よりも耐久性があるので使いやすい。
ただ、火を扱うときは革手を使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする