COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
スリップレスメッシュグローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39407909
品番
CR-3620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
通気性・伸縮性でパフォーマンスアップ
機能
通気性・伸縮性
色
白×黒
サイズ
M
全長(cm)
20.5
材質
ポリエステル・人工皮革・シリコン・ポリウレタン・その他
入数(双)
1
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19