イシハシ精工
パック入 ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
(加工ねじ)メートルねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
ねじ径
UNC1/2-13
M14
UNC1/2-13
UNF1/2-20
M16
UNC1/4-20
UNF1/4-28
M2
UNC3/8-16
UNF3/8-24
UNC5/16-18
UNF5/16-24
UNC7/16-14
UNF7/16-20
ねじの呼び
UNC1/2
M14
UNC1/2
UNF1/2
M16
UNC1/4
UNF1/4
M2
UNC3/8
UNF3/8
UNC5/16
UNF5/16
UNC7/16
UNF7/16
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
39407934
品番
PSHT12NC13S
参考基準価格(税別)
¥11,340
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
ねじ径
UNC1/2-13
ねじの呼び
UNC1/2
ねじの種類
UNC
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
385-0943
セット内容
先・中・上
全長(mm)
85
質量(g)
151
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
下穴径(Φmm)
10.8
山数
13
ねじ長さ(mm)
42
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
7.0
1インチ当たり山数
13
シャンク径(mm)
9.0
商品豆知識
ハンドタップの種類