PSHTM2X0.4S パック入 ハンド組タップ イシハシ精工 39408056

PSHTM2X0.4S パック入 ハンド組タップ イシハシ精工 39408056
PSHTM2X0.4S パック入 ハンド組タップ イシハシ精工 39408056

パック入 ハンド組タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
ねじ径M2
ねじの呼びM2
内容量1パック注文コード39408056品番PSHTM2X0.4S
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています

用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
ねじ径M2ねじの呼びM2ピッチ(mm)0.4ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)トラスコ品番385-1541セット内容先・中・上全長(mm)40質量(g)20ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)1.6ねじ長さ(mm)12精度JIS3級表面処理ノンコーティングシャンク部角幅(mm)2.5シャンク径(mm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする