※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ロングジェットタップ (L=150)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじ径
M22
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M6
M8
ねじの呼び
M22
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M6
M8
シャンク径(mm)
17.0
7.0
8.5
10.5
12.5
14.0
15.0
17.0
19.0
6.0
6.2
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39408336
品番
L150JETM22X2.5
参考基準価格(税別)
¥28,860
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
用途
通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
ねじ径
M22
ねじの呼び
M22
ピッチ(mm)
2.5
ねじの種類
M
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
トラスコ品番
385-0773
全長(mm)
150
質量(g)
304
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
19.5
ねじ長さ(mm)
38
全長L(mm)
150
精度
JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ホモ処理
シャンク部角幅(mm)
13.0
食付
5
シャンク径(mm)
17.0