※使用例

MK-NSM45L 丸紐ネックストラップ モノタロウ 39409713 MK-NSM45L 丸紐ネックストラップ モノタロウ 39409713 MK-NSM45L 丸紐ネックストラップ モノタロウ 39409713

丸紐ネックストラップ

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39409713 品番 MK-NSM45L
販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチで着脱可能なジョイント部なので、スマホやデジカメを容易に取外しができて便利
紐の分岐点を使いやすい長さに調節できる 位置調節スライダー付

タイプネックストラップ 用途携帯電話、カードケース、鍵、名札などを首にかける時に 材質ポリエステル 質量(g)約10 耐荷重(kg)3 ストラップ長(mm)約440〜480
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。
※使用中に強い衝撃を与えたり、他のものに引っかからないようにご注意ください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※水濡れや摩擦などにより、衣類などに色移りする場合がありますのでご注意ください。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:587

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
スマホのストラップ

普通に使えます ただ、カメラやGPSなど、他のものにも使いたいので、本品に対応するストラップアダプター (ストラップパーツ )も併せて販売してほしい。

対象商品:
39409704
2024-07-31
用途:
畑作業
農・林・水産業

価格のわりにしっかりしててとても良い
首から外してポケットに入れてもとても良い

対象商品:
39409704
2024-02-07
用途:
日常
建設業・工事業

安いので購入しました。良くも悪くもなく普通です。。

対象商品:
39409704
2023-08-19
用途:
電話の子機のストラップに
製造業

リピートです。前に使っていたものが切れてしまったので再度購入。いい商品と思います。

対象商品:
39409713
2020-10-26
用途:
携帯用のストラップ
アイ・シー・ティー株式会社 様 (サービス業)

客先より貸与された携帯電話を落としたので購入しました。社員からの反応は良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ジョイント部分のみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2人が参考にしています
2024-06-17
質問:
丸紐の直径を教えてください。
回答:
丸紐の直径は、約4〜5mmです。
2024-06-17
質問:
ストラップ長「約440〜480mm」と記載ありますが
こちらはストラップを2つに折った状態の長さですか。
回答:
ストラップを2つに折った状態の長さが約440-480mmでございます。
2024-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする