WS-USB02-PIR USB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー プラネックスコミュニケーションズ 39409923

WS-USB02-PIR USB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー プラネックスコミュニケーションズ 39409923 WS-USB02-PIR USB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー プラネックスコミュニケーションズ 39409923 WS-USB02-PIR USB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー プラネックスコミュニケーションズ 39409923 WS-USB02-PIR USB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー プラネックスコミュニケーションズ 39409923 WS-USB02-PIR USB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー プラネックスコミュニケーションズ 39409923

USB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39409923 品番WS-USB02-PIR
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) アウトレット
¥4,2903,500

赤外線検知により人や動物の接近を常時検知し、計測値や検知した回数をクラウドに保存します。
クラウドを経由して何処からでもデータを知ることができます
遠隔地に住む親の見守りに使用する場合、人が行動していることを検知します。
深夜のオフィスや遠隔地の倉庫などに設置すれば、侵入者を検知し、メールで通知することができます。
スマカメを連動させて録画をすることも可能ですし、スマカメの通話機能を利用して、侵入者に警告をすることもできます。
USB給電で稼働しますので、USB電源アダプターやモバイルバッテリーがあれば何処でも設置できます。

セキュリティ
WPA(2)-PSK(WPA personal)
TKIP/AES(暗号化なし、WEPには非対応)
伝送速度(Mbps)
IEEE802.11n:最大150
IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6
IEEE802.11b:11、5.5、2、1
伝送方法
IEEE802.11n:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)
IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)
IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)
質量(g)約13 消費電力(W)最大約0.9 電源電圧(V)5 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×73.7×10 センサー型式EXCELITAS社PYD_1698 検知範囲角度:最大120° 動作温度、湿度範囲温度:'-5〜60、湿度:0〜100(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 計測機能PIR 無線規格IEEE802.11n.g.b 周波数帯域(GHz)2.4(1〜13ch)
注意
※センサーは繊細な機器ですので個体によってすべて同じ測定値にはなりません。
※表示の数値は無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
※本製品は無線LAN専用機器となります。あらかじめご了承ください。
※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39409923
2021-01-21
用途:
独居老人の見守り
建設業・工事業

設定パスワードが変更できない。
設定画面にて接続先wifiのパスワードが丸見え。
セキュリティ上重大な欠陥であるのに、ファームウェアのアップデートもない。

対象商品:
39409923
2019-04-06
用途:
在室してるか否かを検知
電気・ガス・熱供給・水道業

在室してるか否かを検知させています。本体を見せずに設置しています。安定して感知する感度と検知回数を試していますが、3週間(0.3〜数日に1回の設定変更ですが)経過しても安定して検知するポイントを探し出しません。バージョンアップするする次回製品?に期待したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする