ワルター
プロトティップ ECO CI 切削タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
39409937
品番
JE20314-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,160
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm
2
および32HRCまでに適しています。
用途
止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。
ねじ径
M3
ねじの呼び
M3
ピッチ(mm)
0.50
ねじの種類
M
材質
粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)
トラスコ品番
387-8945
全長(mm)
46
質量(kg)
0.005
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
2.5
ねじ長さ(mm)
9
精度
6H
食付き部の山数
2~3
表面処理
窒化処理
シャンク部角幅(mm)
3.2
食付
2~3
シャンク径(mm)
4.0
商品豆知識
ハンドタップの種類