曜日別特売
JC2036005-M10 プロトティップ  H ポイントタップ(TINコート) ワルター 39410174

プロトティップ H ポイントタップ(TINコート)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M10
ねじの呼びM10
全長(mm)75
内容量1本注文コード39410174品番JC2036005-M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。

用途
通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。
ねじ径M10ねじの呼びM10ピッチ(mm)1.50ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番387-8457全長(mm)75質量(kg)0.027ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiNコーティングシャンク部角幅(mm)5.5食付3.5~5シャンク径(mm)7.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする