曜日別特売
JC2036005-M16 プロトティップ  H ポイントタップ(TINコート) ワルター 39410192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ H ポイントタップ(TINコート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじ径M16
ねじの呼びM16
全長(mm)95
内容量1本注文コード39410192品番JC2036005-M16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。

用途
通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。
ねじ径M16ねじの呼びM16ピッチ(mm)2.00ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番390-9034全長(mm)95質量(kg)0.091ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)14.0ねじ長さ(mm)25精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiNコーティングシャンク部角幅(mm)10.0食付3.5~5シャンク径(mm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする