住ベテクノプラスチック
住友 抗菌プラスチックまな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1500×550×50
1500×550×50
2000×1000×20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39410203
品番
LL
参考基準価格(税別)
¥135,350
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
リサイクルシステム対応。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1500×550×50
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
質量(kg)
38
温度(℃)
抗菌:70
TKG品番
9-0361-0117
TKG品番(2017)
6-0330-0117