※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
プロトティップ H ポイントタップ(TINコート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径
M24
M6
M10
M16
M20
M24
M8
ねじの呼び
M24
M6
M10
M16
M20
M24
M8
全長(mm)
120
62
75
95
105
120
70
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39410217
品番
JC2036005-M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm
2
および32HRCまでに適しています。
用途
通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。
ねじ径
M24
ねじの呼び
M24
ピッチ(mm)
3.00
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
トラスコ品番
390-9051
全長(mm)
120
質量(kg)
0.269
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
21.0
ねじ長さ(mm)
36
精度
6H
食付き部の山数
3.5~5
表面処理
TiNコーティング
シャンク部角幅(mm)
15.0
食付
3.5~5
シャンク径(mm)
19.0