JC2136005-M10X1 プロトティップ  H 細目ポイントタップ(TINコート) ワルター 39410271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ H 細目ポイントタップ(TINコート)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード39410271品番JC2136005-M10X1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,336

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。

用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。ねじ径M10ねじの呼びM10ピッチ(mm)1.00ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番390-9191全長(mm)70質量(kg)0.026ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)20精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiNコーティングシャンク部角幅(mm)5.5食付3.5~5シャンク径(mm)7.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39410235
2016-07-16
用途: ねじ立て加工を伴なう製品製作
春日精密工業株式会社製造業

国内でも古くから大手自動車メーカーの切削加工現場で採用されてきたPrototypブランドで標準化されたJISタップ商品。
豊富な在庫量と高品質なハイス材~コーティング技術により、安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする