天領まな板
K型抗菌ピュアまな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
600×300×30
600×300×30
600×300×30
500×250×5
500×250×10
500×250×20
500×250×30
600×300×5
600×300×10
600×300×20
750×330×5
750×330×10
750×330×20
750×330×30
840×390×5
840×390×10
840×390×20
840×390×30
900×450×5
900×450×10
900×450×20
900×450×30
1000×400×5
1000×400×10
1000×400×20
1000×400×30
1000×450×5
1000×450×10
1000×450×20
1000×450×30
1200×450×5
1200×450×10
1200×450×20
1200×450×30
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39410307
品番
PK3
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
YKスベリ止め加工。抗菌。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
600×300×30
色
イエロー
材質
ポリエチレン
質量(kg)
5.4
耐熱温度(℃)
90
TKG品番
9-0362-0408
TKG品番(2017)
6-0331-0408