曜日別特売
JC20416-M3 プロトティップ TI スパイラルタップ ワルター 39410874

プロトティップ TI スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード39410874品番JC20416-M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ねじ深さ2×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700~1400N/mm2および44HRCまでに適しています。

用途
止まり穴加工用。被削材:チタン合金および類似の被削材。
呼び寸法M3×0.5精度6H食付2~3ねじ長さ(mm)10シャンク径(mm)4材質粉末ハイス_HSS-E-PM表面処理ノンコーティングトラスコ品番387-8520全長(mm)46質量(kg)0.006ピッチ(mm)0.50ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)2.5ねじの種類M食付き部の山数2~3シャンク部角幅(mm)3.2突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする