※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
プロトティップ TI スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
39410883
品番
JC20416-M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ深さ2×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700~1400N/mm
2
および44HRCまでに適しています。
用途
止まり穴加工用。被削材:チタン合金および類似の被削材。
精度
6H
食付
2~3
ねじ長さ(mm)
13
シャンク径(mm)
5.0
材質
粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
387-8538
全長(mm)
52
質量(kg)
0.008
ピッチ(mm)
0.70
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
ねじ径
M4
下穴径(Φmm)
3.3
ねじの種類
M
食付き部の山数
2~3
シャンク部角幅(mm)
4.0
ねじの呼び
M4