曜日別特売
JC20416-M5 プロトティップ TI スパイラルタップ ワルター 39410892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ TI スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード39410892品番JC20416-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,740

ねじ深さ2×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700~1400N/mm2および44HRCまでに適しています。

用途
止まり穴加工用。被削材:チタン合金および類似の被削材。
精度6H食付2~3ねじ長さ(mm)16シャンク径(mm)5.5材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)表面処理ノンコーティングトラスコ品番387-8546全長(mm)60質量(kg)0.011ピッチ(mm)0.80ねじ(加工ねじ)メートルねじねじ径M5下穴径(Φmm)4.2ねじの種類M食付き部の山数2~3シャンク部角幅(mm)4.5ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする