※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
プロトティップ TINI ポイントタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
39410996
品番
JC202661-M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ深さ2×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700~1400N/mm
2
および44HRCまでに適しています。
用途
通り穴加工用。被削材:チタン、ニッケル合金および類似の被削材。
ねじ径
M12
ねじの呼び
M12
ピッチ(mm)
1.75
ねじの種類
M
材質
粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)
トラスコ品番
387-8392
全長(mm)
82
質量(kg)
0.044
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
10.2
ねじ長さ(mm)
23
精度
6H
食付き部の山数
3.5~5
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
6.5
食付
3.5~5
シャンク径(mm)
8.5