曜日別特売
3131-M12 タップホルダ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 39411407

タップホルダ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タップ径M12
内容量1個注文コード39411407品番3131-M12
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。

用途タップ立て用。タップ径M12全長(mm)40質量(g)49トラスコ品番387-9127タイプタップ用ねじの種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19327035
2024-03-12
用途: M16タップ掛け

M16ボルト用タップ掛けに使用しました。本品にタップを差し込めばラチェットハンドルを使用出来るので作業性がUPしました。
アタッチメントを使えば充電インパクトも使えるのでより作業性は良くなります。

対象商品 : 19327035
2023-12-17
用途: ハンドタップ

ハンドタップを電動ドライバーに取付ける為に購入。少し抜けやすいかな?

対象商品 : 39411434
2023-06-05
用途: 破損した雌ネジの修正
ファインガレージ

タップハンドルが入らない狭い場所での作業に大変重宝しております
細いサイズは1/4ソケットだと更に良いと思います

対象商品 : 39411407
2021-05-12
用途: ちょっとしたタップ作業に

M12タップに使用しましたが、モノタロウのタップに使ったせいか抜止めのクリップが引っかかって奥まで入らず毎回細い物で抜け留めを持ち上げて差し込みますがタップを下に向けても抜けない程度の保持力なのでタップを立てた後カスを拭き取るたびに抜けてしまいます。
多分大手メーカーのタップなら差し込みやすいかもしれません。

3が参考にしています
対象商品 : 39411425
2020-07-02
用途: アルミパネルのタップ加工

M3以下のタッピングに指でつまんで作業できるのでとても重宝しています。通常のタップハンドルのチャックがほとんどM3以上なうえに重く大きいのため不注意でタップを折らないか気を使っていました。タップがガタ無くきっちりとホールドされる精度もよい製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 39411425
2019-03-05
用途: 組立作業
株式会社ゼファー

商品の情報が不足、
ソケットサイズが合わずに使用できなかった。

5が参考にしています
対象商品 : 19327035
2017-11-22
用途: ネジ修復作業
マキタスピード

欲しいサイズがズバリ出ていたので飛びつきました。バッチリ良い感じに作業終える事が出来ました。

対象商品 : 39411461
2017-05-26
用途: ナットの塗装詰まりの再タップ
製造業

タップがロックされるので連続作業出来るので作業がはやくなった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
1が参考にしています
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする