ミニガイドキャリッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39412247 品番MR-20CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。
レールはリサイクルが可能です。

用途自動販売機、アミューズメント、入出金機、医療機器など。 適合ガイドレール/MRS-20 トラスコ品番377-0273 長さ(mm)50 幅(mm)16.8 高さ(mm)5.2 基本静定格荷重(N [kgf])水平/300[30]、垂直/175[17.5]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39412247 MR-20CS 37897684 MR-20CS ミニガイドキャリッジ MR-20CS LAMP(スガツネ工業) ミニガイドキャリッジ MR-20CS LAMP(スガツネ工業) 1個 459 税込505 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする