MR-50CN ミニガイドキャリッジ LAMP(スガツネ工業) 39412256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニガイドキャリッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39412256 品番MR-50CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。
レールはリサイクルが可能です。

用途自動販売機、アミューズメント、入出金機、医療機器など。 適合ガイドレール/MRS-30 トラスコ品番377-0281 長さ(mm)50 幅(mm)25.8 高さ(mm)7 基本静定格荷重(N [kgf])水平/520[52]、垂直/305[30.5]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする