キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39412423 品番 TK10300
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

必要な長さに切断し、ご使用いただけます。

形状両角キー 幅(mm)10 長さ(mm)300 高さ(mm)8 用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 トラスコ品番391-0199 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 質量(g)188.40 公差JIS B 1301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:632

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39412371
2024-05-26
用途:
機械JIGの製作に使用
製造業

JIG設計により長さが異なるので、低尺品は使い勝手が良いです。長い商品もバリエーションにあると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39412396
2024-02-11
用途:
機械組み立て
合資会社 石川商店 様 (卸売・小売業)

タイミングプーリーのキーとして使用しました
精度が出ており擦り合わせもいりません

対象商品:
39412387
2023-09-24
用途:
エンジン機械の修理
農・林・水産業

ネットで動作未確認の歩行型草刈り機を買ったのですが、これが最悪でどこもかしこも修理しようとして分解してあり元通り組み立ててあればいいのですが、部品が足らなく組み立ててありました。当然プーリーのキーも付いていませんでした。機械の修理できる人ならキーなどで悩みませんね。そこでキーを購入するのですが、長さの違う同じ幅のもの3本必要なので定尺を3本購入するのではなく切って使える長いのを購入しました。切る手間など大したことありません。サイズ等問題なく使えました。得した気分です。

対象商品:
39412362
2023-10-05
用途:
自動車部品の修理

ラジエターファンのシャフト部分の損傷を補修する為に使用しました。ホームセンターでは手に入らずモノタロで注文後の翌日に届き作業がスムーズに出来満足。商品も必要な長さにカットで使用出来満足してます。

対象商品:
39412441
2023-08-19
用途:
機械に組込み
製造業

1本でも購入できるのが便利です。規格品なので追加の購入でも問題は起きません。

対象商品:
39412371
2023-06-15
用途:
機械に
建設業・工事業

ギアとスプロケに使用。硬さも良く トルクが掛かり過ぎると割れてくれました。

対象商品:
39412414
2023-04-04
用途:
機械装置のメンテナンス

規格品なので、安価に購入出来て良かったです。サイスも豊富に揃っているので助かりました。

対象商品:
39412371
2022-10-09
用途:
機械の組み立て調整

仮組してみないとキー長さが確定しなかったため,本定尺品を購入,適当な長さにカットして用いました.廉価なため,カットアンドトライして適正な長さにすることができ便利でした.寸法的にも精度がでていてまったく問題はありません.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
1人が参考にしています
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする