曜日別特売
CL112SET SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品) カネミツ 39414295

SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)最大28
外径A(Φmm)112
軸穴径D2(Φmm)最大28
内容量1個注文コード39414295品番CL112SET
参考基準価格(税別)¥9,740販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。

種類フランジタイプ軸穴径D1(Φmm)最大28軸穴径D2(Φmm)最大28外径A(Φmm)112全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])4000材質(本体)FC200以上セット内容CL112P・CL112M下穴径D(Φmm)13トラスコ品番385-3870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする