SP2517×18 SPブッシング エバオン 39414952

SP2517×18 SPブッシング エバオン 39414952
SP2517×18 SPブッシング エバオン 39414952

SPブッシング

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
軸穴径(mm)18
18
16
20
22
24
25
30
32
28
35
38
40
42
45
48
50
55
11
12
14
15
19
58
60
65
70
75
ブッシング品番2517
内容量1個注文コード39414952品番SP2517×18
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。

用途
適合プーリーと軸の締め付けに。
ブッシング品番
2517
軸穴径(mm)
18
寸法D(Φmm)
85.7
寸法L(mm)
45
質量(kg)
1.22
セットスクリュー
(呼び)W1/2,(本数)2
トラスコ品番
380-4801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39414916
2018-01-22
用途: 某大手品の代替

某大手品の代替として使用。半値近くなので少々心配だったが問題なく使用できています。
耐久性はこれからですが、どうこうなる部品ではないので大丈夫でしょう。

対象商品 : 39414557
2017-08-19
用途: 機械製作

最初組付け方法に戸惑いましたが、慣れると簡単です。
機器への組付けや取り外しはしやすいけれど、価格が高いので、機械の試作などには良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 39414742
2017-05-16
用途: 機械側にプーリー装着

押しネジやキー溝無しで固定出来、便利です。
同種の製品がNBK製もあり、価格はこちらの方が安価です。
価格が安価なためか、NBK製のものより加工が荒く、打痕もありました。
予算がある方はNBK製を選ぶ方が無難かと思います。
ラフな用途にはじゅうぶんかと思います。

対象商品 : 39414697
2017-02-07
用途: 呼吸用高圧コンプレッサーのメンテナンスに使用
UWS kuni 様(サービス業)

ブッシングとプーリーの在庫と管理がとても簡単に成り作業効率が上がってとても喜ばしい事です。

対象商品 : 41086631
2015-10-26
用途: モーターの仕様変更の為に購入。

プーリー自体は選択肢がなく、探すのに苦労しましたが。
モーターの換装も無事に終了し満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 41086665
2017-09-29
用途: モータープーリー
ファーム保坂 様(農・林・水産業)

最初は汎用プーリー使用でしたが、うまくハマらずSPブッシングを見つけ
Vプーリーが多数ある事に気づき(エバオン内検索して)不要なプーリを購入したが、最後はばっちり完成した

対象商品 : 39414672
2016-07-08
用途: 機械のメンテナンス
個人のお客様

特に問題なし

対象商品 : 39414672
2013-04-23
用途: 工作機械の部品(ブッシングプーリーの固定)

種類が豊富で広い範囲のシャフト径に対応し取り付け位置も自在なのでとても便利です。取り付けは六角レンチだけで簡単なのにしっかり固定されます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする