天領まな板
瀬戸内 一枚物まな板
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
500×250×40
注文コード
39415304
品番
K1
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
500×250×40
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
質量(kg)
5
耐熱温度(℃)
90
TKG品番
9-0366-0106
TKG品番(2017)
6-0334-0106