天領まな板
瀬戸内 一枚物まな板
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
750×330×10
注文コード
39415453
品番
K5
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
750×330×10
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
質量(kg)
2.5
耐熱温度(℃)
90
TKG品番
9-0366-0123
TKG品番(2017)
6-0334-0123