曜日別特売
K7 瀬戸内 一枚物まな板 天領まな板 39415584

瀬戸内 一枚物まな板

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)840×390×5注文コード39415584品番K7
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)840×390×5ホワイト材質ポリエチレン質量(kg)1.6耐熱温度(℃)90TKG品番9-0366-0136TKG品番(2017)6-0334-0136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39415724
2020-11-19
用途: ジビエ調理
その他業種

広くて使い安いが、板厚が薄かったので反りが気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする