K9 瀬戸内 一枚物まな板 天領まな板 39415724

瀬戸内 一枚物まな板

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×450×5注文コード39415724品番K9
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×450×5ホワイト材質ポリエチレン質量(kg)2耐熱温度(℃)90TKG品番9-0366-0150TKG品番(2017)6-0334-0150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,300/税込6,930
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39415724
2020-11-19
用途: ジビエ調理
その他業種

広くて使い安いが、板厚が薄かったので反りが気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする