天領まな板
瀬戸内 はがせるまな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
750×330×20
750×330×20
750×330×20
500×240×15
500×240×20
500×240×30
500×240×40
500×240×50
550×270×15
550×270×20
550×270×30
550×270×40
550×270×50
600×300×15
600×300×20
600×300×30
600×300×40
600×300×50
660×330×15
660×330×20
660×330×30
660×330×40
660×330×50
750×330×15
750×330×30
750×330×40
750×330×50
750×380×15
750×380×20
750×380×30
750×380×40
750×380×50
750×450×15
750×450×20
750×450×30
750×450×40
750×450×50
860×430×15
860×430×20
860×430×30
860×430×40
860×430×50
900×360×15
900×360×20
900×360×30
900×360×40
900×360×50
900×450×15
900×450×20
900×450×30
900×450×40
900×450×50
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39416914
品番
4号A
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
大変衛生的です。剥がせる枚数1枚。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
750×330×20
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
質量(kg)
5
耐熱温度(℃)
90
TKG品番
9-0367-0122
TKG品番(2017)
6-0334-0322