ABN101 ABNシリーズ 平形押しボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 39417314

ABNシリーズ 平形押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39417314 品番ABN101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防噴流・防油形です。(NECA C4520)UL、CSA認証およびEN規格適合品です。ボタンは、赤、緑、黒の3色が付属しています。

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1b ボタン色黒、緑、赤の3色付属 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 トラスコ品番387-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする