※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
ABNシリーズ 平形押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39417332
品番
ABN111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,125
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
防噴流・防油形です。(NECA C4520)UL、CSA認証およびEN規格適合品です。ボタンは、赤、緑、黒の3色が付属しています。
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
ボタン色
黒、緑、赤の3色付属
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
トラスコ品番
387-0227