曜日別特売
MGPM20TN-75Z MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 39417342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75注文コード39417342品番MGPM20TN-75Z
参考基準価格(税別)¥22,110販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ねじの種類(TN) NPT軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45465892
2018-02-20
用途: 製本での 本誌プレス
製造業

取付ネジ位置が合うか心配でしたが ばっちりでした。メールでの対応も丁寧で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする