※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ)
LAMP(スガツネ)の 多目的灯・スリムランプ
LAMP(スガツネ)の 多目的灯
LEDタフライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39417427
品番
SL-WPG3-24WNSL-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
防油・防水・防じん(IP67F)仕様です。本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、傷が付きにくく安心です。
用途
工作機械、加工機、制御盤。
トラスコ品番
381-2928
色
昼白色
電源(V)
DC24
消費電力(W)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×65×16.5
色温度
5000K
照度(Lx)
200(d=1m)/中心:3000
寿命
50,000時間(光量が70%に減衰した時間)
照射角
40
LED使用数(個)
7
注意
※必ず金属面に接触させて取付けてください。