※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P15-32 チャックメイト 「油圧」 カワシモ 39417585 P15-32 チャックメイト 「油圧」 カワシモ 39417585 P15-32 チャックメイト 「油圧」 カワシモ 39417585

チャックメイト 「油圧」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39417585 品番 P15-32
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。

ピン径(Φmm)31.5 用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。 トラスコ品番367-9438 質量(kg)9.5 チャック寸法(inch)15 外径(Φmm)389 最大加工能力(Φmm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする