※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
39417603
品番
SVA2540
参考基準価格(税別)¥351,190
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。