天領まな板
ハイソフトまな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さ(mm)
20
20
30
寸法(幅W×奥行D)(mm)
550×270
500×250
550×270
600×300
750×330
840×390
900×450
1000×400
1000×450
1200×450
1200×600
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39418138
品番
H2
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
非常にソフトでねばりがあり、刃当りの良さは抜群です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
550×270
厚さ(mm)
20
質量(kg)
2.9
TKG品番
9-0365-0403
TKG品番(2017)
6-0336-0103
材質
酢酸ビニル
耐熱温度(℃)
80