曜日別特売
H3 ハイソフトまな板 天領まな板 39418165

ハイソフトまな板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)30
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×300
内容量1個注文コード39418165品番H3
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

非常にソフトでねばりがあり、刃当りの良さは抜群です。

寸法(幅W×奥行D)(mm)600×300厚さ(mm)30質量(kg)5.4TKG品番9-0365-0406TKG品番(2017)6-0336-0106材質酢酸ビニル耐熱温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする