天領まな板
ハイソフトまな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さ(mm)
20
20
30
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×450
500×250
550×270
600×300
750×330
840×390
900×450
1000×400
1000×450
1200×450
1200×600
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39418217
品番
H9
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
非常にソフトでねばりがあり、刃当りの良さは抜群です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×450
厚さ(mm)
20
質量(kg)
8.1
TKG品番
9-0365-0411
TKG品番(2017)
6-0336-0111
材質
酢酸ビニル
耐熱温度(℃)
80