小型電磁リフマ(鋼板専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39418477 品番 LMU10D
参考基準価格(税別)¥75,800 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。

吊上能力(kg)鋼板/250 幅(mm)105 質量(kg)4 用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。 トラスコ品番380-8416 高さ(mm)60 奥行(mm)105 電源(V)DC180 電源コード(m)2 吊内径(mm)35
注意
※吊り上げ能力は最大吸着力の1/2の値で表示しています。使用率は50%ED(5分通電/5分休止)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする