※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
カネテックの マグネットリフター
小型電磁リフマ(鋼板専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39418486
品番
LMU15D
参考基準価格(税別)
¥128,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
吊上能力(kg)
鋼板/600
幅(mm)
156
質量(kg)
11
用途
鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
トラスコ品番
380-8424
高さ(mm)
70
奥行(mm)
156
電源(V)
DC180
電源コード(m)
2
吊内径(mm)
40
注意
※吊り上げ能力は最大吸着力の1/2の値で表示しています。使用率は50%ED(5分通電/5分休止)です。