マグスラッジクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番368-4059 注文コード39418881 品番MGC100
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。

磁束密度表面/0.12T 幅(mm)110 奥行(mm)110 高さ(mm)62 質量(g)530 用途油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。 トラスコ品番368-4059 材質外装部:塩化ビニール 全長(mm)110 マグネット部寸法(mm)高さ/42 材質(磁石)フェライト磁石(MGC100)、ネオジム磁石(MGC300)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする