キャップ付フェライト磁石(角形)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) 注文コード39418933 品番MGC47
参考基準価格(税別)¥672 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

キャップ付なので、磁石単体より3〜11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。

吸着力(N)200 用途吸着用。 トラスコ品番361-2040 長さ(mm)42 幅(mm)47 厚さ(mm)12.2 質量(g)121 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着力はあくまでも計算値です。使用状況により変わりますので参考データとしてご活用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39418933
2024-08-20
用途:
躯体側面に貼り付け隙間を確保する治具として使用
その他業種

充分な磁力が必要だったので高価なネオジム磁石で検討していた。検索中キャップ形磁石も磁力高いことを知り、安価のため購入したが充分な磁力が有り、満足しています。

対象商品:
39418933
2018-11-15
用途:
表札の取り付け
医療・福祉・介護関連業

磁力が強力で重たい石の表札の裏に取り付け使用しています。大変満足しています。

対象商品:
39418933
2021-12-01
用途:
下向きホーローパネルに布巾かけの取り付け。
その他業種

布巾3枚の重さに耐えられない。
他のレビューを読んで期待しましたががっかりでした。
この前にホームセンターで購入したマグネットと同程度でした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品:
39418933
2016-12-22
用途:
ビニールシートの接着
坂原製作所 様 (製造業)

吸着力が強くて、接着性にすぐれている。コスト削減に良いと思う

対象商品:
39418933
2020-07-08
用途:
スチ‐ルの仮止め連結に
吉村建築事務所 様 (建設業・工事業)

磁石がどちらかに片寄る。写真の様に中央で固定できない?

対象商品:
39418933
2017-07-13
用途:
ドアの戸当たりとして。

なんなんだ、これは強すぎて使えません。別に持っている、4万円の磁石と同じぐらい強いではないか。これが使えれば最高のコスパです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする