マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39420376 品番 0010-050
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

測定範囲0〜5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。

測定範囲(mm)0〜5 最小表示(mm)0.02 最大許容誤差(μm)5 用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 トラスコ品番377-4554 全長(mm)32 先端形状球面(SR1.5) ステム径(Φmm)Φ3.5×5 ステム形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ2×6.5 シンブル径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする