マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39420446 品番 1011-350M
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

測定範囲0〜6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。

測定範囲(mm)0〜6.5 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)5 用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 トラスコ品番377-4635 全長(mm)37 先端形状球面(SR3) ステム径(Φmm)6Φ×7.5 ステム形状ナット付 ナット径8×3 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)3.5Φ×8.5 シンブル径(Φmm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする