マイクロメータヘッド

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39420482 品番 1019-350
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

測定範囲0〜15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。

測定範囲(mm)0〜15 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)4 用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 トラスコ品番377-4678 全長(mm)61 先端形状球面(SR4) ステム径(Φmm)9.5×9.5 ステム形状ナット付 ナット径14×4 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)5Φ×17 シンブル径(Φmm)13.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39420464
2019-01-28
用途:
マクロ撮影カメラの精密送り(自作)

送りの回転時、回転抵抗にムラ(ところどころで引っかかる感じ)がある。何回か回して馴染むのを待ったが未だ全域にわたるスムーズな回転を得られていない。使用上(送り精度を確保するする上で)大きな支障はきたしていないが、気になる点である。
また、表示された製品形状と届いたものとでかなり違いがある。固定構造を準備する上で問題がある。(届いた製品はフランジ状の膨らみ部が全くない)
やや踏み込んだ改善点として、大径のローレットつまみや、延長つまみを取り付けやすい構造があると利用範囲が広がる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする