大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の 定盤
大西測定工具の 桝型ブロック
ブロック (V溝付桝型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39421295
品番
124-100K
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
桝型ブロック V溝付き
モノタロウ
¥
15,980
¥
17,578
税込
幅(mm)
100
奥行(mm)
100
高さ(mm)
100
底面とV溝の平行度(μm)
57
精度(μm)
平行度・±直角度/57
用途
丸棒のケガキ。
トラスコ品番
365-1070
種別
機械仕上げ
型式
V溝付桝型
質量(kg)
3.4
呼び寸法(mm)
100
注意
※精密測定には適合しておりません。(精密V溝付桝型ブロック廉価品)